J3T-5070-15MJ-CS スピーダーワン(ケース付セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084595 J3T-5070-15MJ-CS スピーダーワン(ケース付セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084595 J3T-5070-15MJ-CS スピーダーワン(ケース付セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084595

スピーダーワン(ケース付セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15m) 注文コード 27084595 品番 J3T-5070-15MJ-CS
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」

用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット セット内容スピーダーワン(J3)J3T-5070-15MJ(15m)※呼線のみ・リーダーケース 材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC 質量(kg)0.75 長さ(m)15 線径(Φmm)5.0(5m)+6.2(5m)+7.0(5m) 本体寸法(mm)414×44×412 破断荷重(kN[kgf])1.1[110] ロッド3本撚り線タイプ
関連資料:(0.77MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納品先の屋号確認のため看板や表札が必要です
※個人宅・現場への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする