SCT-S11 バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084638 SCT-S11 バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084638

バンキャビネット(サイド棚)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27084638 品番 SCT-S11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。
3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。
(奥行950mmタイプのみ)

用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚 付属品仕切板(コの字型)2枚・仕切板(引き出し用)8枚・トラスネジ(M6×30)4本・フランジ付ナット(M6)4個 適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要 材質SPCC 質量(kg)39 段数引き出し2段+棚1段タイプ 本体寸法(mm)330×950×640 左右区別左右兼用
関連資料:(1.21MB) 取扱説明書:(0.28MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする