DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の その他通線工具
パイプベンダー(ヒッキータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27084690
品番
DP-C19HA
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途
電線管が曲げられる
材質
ダクタイル鋳鉄
質量(g)
580
本体寸法(mm)
93×42.5×124
適合電線管
E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
関連資料:
(1.11MB)
取扱説明書:
(0.9MB)