ZRN-917 ズンギリナット回し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084699 ZRN-917 ズンギリナット回し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084699 ZRN-917 ズンギリナット回し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084699

ズンギリナット回し

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27084699 品番ZRN-917
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動

用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー! 材質本体:スチール、ゴム部:NBR 質量(g)175 ねじ径W3/8 本体寸法(mm)58×70×58
関連資料:(0.7MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27084699
2024-12-03
用途:
ボルト回しナット回しの効率化
建設業・工事業

使い易く、手頃な重さとスピードアップに優れ耐久性にも優れています。狭い場所での作業にも使え値段も手頃でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする