PBN-9000TW LEDボンボリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084769 PBN-9000TW LEDボンボリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084769 PBN-9000TW LEDボンボリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084769 PBN-9000TW LEDボンボリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084769

LEDボンボリーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27084769 品番PBN-9000TW
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる
オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能
床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します
オプション(別売)
ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適
ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適

用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯 材質アルミニウム・PC 質量(kg)1.52 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)100 ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付) 本体寸法(mm)232×306×300 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP64 色温度(K)4000 入力電流(A)1 光束(Lm)9000 使用場所屋外用 電球の種類LED
関連資料:(0.8MB) 取扱説明書:(1.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする