用途雲台付きで安定した三脚スタンド
適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり
セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2
材質スチール
寸法(mm)920×790×2010
質量(kg)2.6
収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15
搭載可能質量(kg)最大5