DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スパナ/レンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モンキーレンチ
薄型ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27084787
品番
DR-M120TW
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
先端が薄いので狭い場所のボルトやナットもしっかりくわえる
口開きはワイド
ハンドル部はPVCコーティング
用途
先端が薄型で、全長が短いため、狭い場所でも使いやすい
適合
M14(ボルト・ナット)
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ハンドル部コーティング:PVC
質量(g)
82
本体寸法(mm)
45×11×121
先端厚さ(mm)
2.3
開き幅(mm)
最大24
関連資料:
(0.6MB)