フルハーネス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27084814 品番 DB-HN-20DS-BKB
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ソフトなベルトと肩パッドを装備
墜落制止用器具の規格「新規格品」

材質肩・腿ベルト(幅45mm):ポリエステル、胸ベルト(幅25mm):ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂 質量(kg)1.17 サイズM タイプワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 最大使用質量(kg)130
関連資料:(1.68MB) 取扱説明書:(3.4MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする