DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 墜落制止用器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27084830
品番
DB-HN-25DS-BKF
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ソフトなベルトと肩パッドを装備
墜落制止用器具の規格「新規格品」
腿ベルトは水平型で圧迫感が少ない
材質
肩・腿ベルト(幅45mm):ポリエステル、胸ベルト(幅45mm):ポリエステル、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・骨盤ベルト・ベルト止め:樹脂
質量(kg)
1.47
サイズ
M
タイプ
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(位置調整可能・着脱式)
最大使用質量(kg)
130
関連資料:
(1.6MB)
取扱説明書:
(3.4MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません