3/22より値下げ!現場を応援

JND-43L-R 電工プロソフトグローブ(右手用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084866 JND-43L-R 電工プロソフトグローブ(右手用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084866

電工プロソフトグローブ(右手用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27084866 品番JND-43L-R
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

電工プロソフトグローブ(JND-43L)を片方だけ紛失・消耗した際に
指先までしっかりフィット!ソフトな使用感で細かい作業もOK
手の平には、耐摩耗性に優れ、使うほどに手になじむ極薄皮革採用
手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製

用途手袋の紛失・消耗時に 材質手の平:豚革、手の甲:ポリエステル サイズL 質量(g)25 本体寸法(mm)100×10×225 機能通気性 左右区別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする