電工フィットグローブ(左手用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27084875 品番ND-34L-L
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

電工フィットグローブ(ND-34L)を片方だけ紛失・消耗した際に
ソフトなグリップ感!素手感覚でジャストフィット
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい
革より柔らかい新素材でソフトなグリップ感
ナックルガード付親指が動かしやすい
エンボス加工で、抜群の滑り止め効果
ムレにくく、通気性・透湿性に優れ、作業が快適
洗濯OK!素早く乾き、色落ちなし
手の平はポリウレタン製
手の甲は、通気性がよく蒸れにくいポリエステル製

用途手袋の紛失・消耗時に 材質手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル サイズL 質量(g)25 本体寸法(mm)100×10×225 左右区別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする