DR-660SMB ドラマワールブレーキ付 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084900 DR-660SMB ドラマワールブレーキ付 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084900 DR-660SMB ドラマワールブレーキ付 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084900 DR-660SMB ドラマワールブレーキ付 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084900 DR-660SMB ドラマワールブレーキ付 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084900

ドラマワールブレーキ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27084900 品番DR-660SMB
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。

用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付 材質スチール・ナイロン 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 本体寸法(mm)654×654×248 耐荷重(kN)2.5 適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50〜75/直径:Φ640〜1150 パイプ外径(Φmm)42
関連資料:(0.82MB) 取扱説明書:(0.98MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ワイヤーがドラマワールの下敷きにならないよう注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする