DRT-660SMBT ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084909 DRT-660SMBT ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084909 DRT-660SMBT ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084909

ワイヤーターンテーブルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27084909 品番DRT-660SMBT
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・

用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付 セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800 質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318 耐荷重(kN)2.5 適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50〜75/直径:Φ640〜1150 パイプ外径(Φmm)42
関連資料:(0.82MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ワイヤーがドラマワールの下敷きにならないよう注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする