曜日別特売
DB-HL-160MSW フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084927

DB-HL-160MSW フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084927
DB-HL-160MSW フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084927
DB-HL-160MSW フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084927

フルハーネス用ランヤード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27084927品番DB-HL-160MSW
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ダブルランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付
伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる

用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)質量(g)約1280フック口開き(mm)50ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)フックNo.56A(軽量タイプ)コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
関連資料:(1.14MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする