DCXF-1520-P ホワイトフィッシャー 1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084945 DCXF-1520-P ホワイトフィッシャー 1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084945

ホワイトフィッシャー 1番竿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27084945 品番DCXF-1520-P
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

用途フィッシャー1番竿の交換に 適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000 材質竿:カーボン、金具:SS400 質量(g)41 本体寸法(mm)10.1×10.1×980
関連資料:(0.28MB) 取扱説明書:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする