DCXF-1520-3P ホワイトフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084970 DCXF-1520-3P ホワイトフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084970

ホワイトフィッシャー 3番竿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27084970 品番DCXF-1520-3P
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

用途フィッシャー3番竿の交換に 適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000 材質カーボン 質量(g)69 本体寸法(mm)15.8×15.8×980
関連資料:(0.28MB) 取扱説明書:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする