DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 墜落制止用器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27084988
品番
WP-M150FCS
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
墜落制止用器具ランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック機能付・小型巻取器使用
アラミド繊維製帯ロープ
用途
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード
材質
帯ロープ:アラミド芯入テトロン、フック(No.20A):ステンレス・アルミ合金、フック(No.14LK-1P):スチール、巻取器:樹脂ケース
全長(mm)
約1680(ストラップ収納時約780)
質量(g)
980
フック口開き(mm)
19(構造物側フック:No.14LK-1Pフック)、19(人体側フック:No.20A軽量小型フック)
ストラップ幅(mm)
17
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
関連資料:
(1.27MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません