DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 背抜き手袋
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 天然ゴム 背抜き手袋
電工カラーグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
27084997
品番
NDG-53S
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット
耐久性が高く、グリップ力に優れる
やわらかく、手によくなじむ
フィット×グリップ摩耗に強い
用途
配送・流通業に、建設・土木作業に、配管・空調作業に
材質
手袋:ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム
サイズ
S
質量(g)
38
本体寸法(mm)
172×15×205※サイズ許容誤差±5%
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17.2
関連資料:
(1.56MB)