DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 背抜き手袋
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 天然ゴム 背抜き手袋
電工カラーグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
27085024
品番
NDG-53LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット
耐久性が高く、グリップ力に優れる
やわらかく、手によくなじむ
フィット×グリップ摩耗に強い
用途
配送・流通業に、建設・土木作業に、配管・空調作業に
材質
手袋:ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム
サイズ
LL
質量(g)
45
本体寸法(mm)
202×15×235※サイズ許容誤差±5%
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20.2
関連資料:
(1.56MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27085024
NDG-53LL
27085015
NDG-53L
電工カラーグローブ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1双
¥
659
税込
¥
725
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)