DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
ホワイトフィッシャー 尻金キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27085085
品番
DCXF-15-ED
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
用途
フィッシャー尻金の交換に
適合機種
ホワイトフィッシャーDCXF-15000(15m)
材質
本体:アルミ、クッション材:EVA
質量(g)
39
本体寸法(mm)
60.5×60.5×20
関連資料:
(1.35MB)