ホワイトフィッシャー 尻金キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27085094 品番 DCXF-20-ED
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
用途フィッシャー尻金の交換に 適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-20000(20m) 材質本体:アルミ、クッション材:EVA 質量(g)68 本体寸法(mm)78×78×20
関連資料:(1.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする