レッドフィッシャー 尻金キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27085119 品番 DRXF-4-ED
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途フィッシャー尻金の交換に 適合機種レッドフィッシャーDRXF-4000(4m) 材質本体:アルミ、クッション材:EVA 質量(g)19 本体寸法(mm)39×39×20
関連資料:(1.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする