DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
レッドフィッシャー 尻金キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27085128
品番
DRXF-5-ED
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
フィッシャー尻金の交換に
適合機種
レッドフィッシャーDRXF-5000(5m)
材質
本体:アルミ、クッション材:EVA
質量(g)
25
本体寸法(mm)
46×46×20
関連資料:
(1.35MB)