DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
白
定格消費電力(W)
4.2
注文コード
27085198
品番
SJ-C12WW-JT
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
2023新モチーフ(全点滅タイプ)
仕様
SJV:5
材質
ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC
形状
スター
質量(kg)
0.86
タイプ
ローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯
本体寸法(mm)
590×620×30
定格消費電力(W)
4.2
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44
使用環境
-10〜40℃/常湿
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用場所
屋外用
ケーブル長(cm)
各約50(出力・入力)
光色
白
電球の種類
LED
関連資料:
(0.78MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※LEDジョイントモチーフは点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません