コントローラー(AC-DCアダプタ専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27085365 品番SJ-NH700C
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P)
屋外用
※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A)
※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。

用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む) 材質ABS、PVC 質量(g)270 本体寸法(mm)62×35×105
関連資料:(0.48MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする