DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDソフトネオン コントローラー(AC-DCアダプタ専用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27085374
品番
PR-E3-700C
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,827
販売価格(税別)
¥
4,388
バスケットに入れる
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途
LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー
仕様
点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)
材質
ABS、PVC
質量(g)
280
タイプ
ローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能
ケーブル長(m)
各約1.8(入出力)
本体寸法(mm)
62×35×105
使用場所
屋外用
関連資料:
(0.51MB)