カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード27085417 品番TP-MJS-808TC
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。

用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)1.6 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 カテゴリー5e
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする