DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 作業台
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 折りたたみタイプ
折りたたみ作業ワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27085444
品番
FW-3S-7090
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
キャスター付で移動もらくらくストッパー付なので固定も可能
現場のちょっとした作業や収納に便利
横方向に広げて展開
折りたたんでコンパクトに!
持ち運び、収納に便利なワゴン。
用途
現場での作業台や収納場所として・工具などのツール棚として・オフィスなどに設置するラックとして
材質
炭素鋼
幅(mm)
710
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
900
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
1段あたり15、3段合計45
キャスター
キャスター4個付(ストッパー付、ストッパーなし各2個)
折りたたみ寸法(mm)
65×400×1210
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
690×310
関連資料:
(1.68MB)
取扱説明書:
(1.48MB)