CHK-130CRS ビット交換式キーレスチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085478 CHK-130CRS ビット交換式キーレスチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085478 CHK-130CRS ビット交換式キーレスチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085478 CHK-130CRS ビット交換式キーレスチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085478

ビット交換式キーレスチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27085478 品番CHK-130CRS
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
キーレスタイプ締め付け工具なしでロック可能、噛み込み解除機能、手が痛まないクッショングリップ

用途強靭ビットでシャンクに最適 材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー 質量(g)335 口径(Φmm)最大13 本体寸法(mm)49×125×49 六角軸対辺(mm)6.35 チャック許容範囲(m/m)1.5〜13
関連資料:(0.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする