あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用太筆
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
3
毛色
茶毛
硬さ
硬め
注文コード
27085530
品番
PL-131
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・毛色・硬さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
この筆は特に毛筆書写入門者用に作られた筆で、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
用途
書道筆
教室・趣味/楷書・行書
適合
初〜中級
軸径(Φmm)
13
形状
穂:短鋒
高さ(mm)
245
質量(g)
14
品名
彩雲
硬さ
硬め
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
45
材質(毛)
馬尾脇毛・羊毛・狸毛
毛色
茶毛