書道用太筆

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)4 毛色茶毛 硬さやや硬め 注文コード27085539 品番AL-72
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はサイズ・毛色・硬さなど6種類から選べます 他の種類を見る

この筆は特に毛筆書写入門者用に作られた筆で、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。

用途
書道筆
書写・教室/楷書
適合初級 軸径(Φmm)12 形状穂:中鋒 高さ(mm)245 質量(g)18 品名心和 硬さやや硬め サイズ(号)4 材質(毛)馬尾脇毛・羊毛・狸毛 毛色茶毛 文字数半紙2〜4文字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
書道教室で

以前から使用していて、満足しています。教室で子供に使用させていますがとってもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする