あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用太筆
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
4
毛色
茶毛
硬さ
硬め
注文コード
27085557
品番
AL-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
サイズ・毛色・硬さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
この筆は特に毛筆書写入門者用に作られた筆で、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
用途
書道筆
書写・教室/楷書
適合
初級
軸径(Φmm)
12.5
形状
穂:短鋒
高さ(mm)
246
質量(g)
16
品名
志門
硬さ
硬め
サイズ(号)
4
材質(毛)
馬尾脇毛・羊毛・狸毛
毛色
茶毛
文字数
半紙4〜6文字