あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用太筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛色
白毛
材質(毛)
羊毛・馬尾脇毛
品名
祥雲
注文コード
27085566
品番
PL-116
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
毛色・材質・品名
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
用途
書道筆
書写・教室/楷書・行書
適合
初〜中級
軸径(Φmm)
13
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
248
質量(g)
16
品名
祥雲
硬さ
硬め
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
50
材質(毛)
羊毛・馬尾脇毛
毛色
白毛