あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用太筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛色
白毛
材質(毛)
羊毛・馬尾脇毛
品名
九紫
注文コード
27085600
品番
PL-128
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
毛色・材質・品名
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
用途
書道筆
教室・趣味/楷書・行書
適合
初〜中級
軸径(Φmm)
12.5
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
253
質量(g)
14
品名
九紫
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
53
材質(毛)
羊毛・馬尾脇毛
毛色
白毛