あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用太筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛色
茶毛
注文コード
27085627
品番
PL-157
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
毛色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力があり、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
用途
書道筆
教室・趣味/楷書・行書
適合
中〜上級
軸径(Φmm)
13
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
268
質量(g)
14
品名
山水情
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
51
材質(毛)
馬尾脇毛・羊毛・狸毛
毛色
茶毛