書道用太筆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)4 品名中鋒兼毛筆 注文コード27085636 品番PL-403
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988
この商品はサイズ・品名など4種類から選べます 他の種類を見る

毛筆の原料の中で最良と言われる中国東北省のイタチ毛をふんだんに使った専門家用筆で、楷・行・草書体を自在に書きこなせる弾力、ねばり、まとまりの全てを兼ね備えた高級半紙書き用筆です。

用途
書道筆
教室・趣味/楷書・行書・草書
軸径(Φmm)11.5 形状穂:中鋒 高さ(mm)263 質量(g)12 品名中鋒兼毛筆 硬さやや硬め サイズ(号)4 毛丈(mm)48 材質(毛)イタチ毛・馬尾脇毛・羊毛 毛色茶毛 文字数半紙4〜6文字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする