あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用太筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
3
品名
飛燕
注文コード
27085670
品番
AL-420
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・品名
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
毛筆の原料の中で最良と言われる中国東北省のイタチ毛をふんだんに使った専門家用筆で、楷・行・草書体を自在に書きこなせる弾力、ねばり、まとまりの全てを兼ね備えた高級半紙書き用筆です。
用途
書道筆
教室・趣味/楷書・行書・草書
適合
中〜上級
軸径(Φmm)
13
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
253
質量(g)
19
品名
飛燕
硬さ
ほどよい硬さ
サイズ(号)
3
材質(毛)
イタチ毛・馬尾脇毛・羊毛
毛色
茶毛
文字数
半紙2〜4文字・4〜6文字