あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用中筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27085679
品番
PM-302
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この筆は書道教室や趣味の書道の中字用の筆です。最良のイタチ毛を使い、特に穂先がよく効きまとまりに優れ、色紙や短冊用に適しています。
用途
書道筆
趣味/色紙・短冊・半紙(中字)
適合
中〜上級
軸径(Φmm)
9
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
235
質量(g)
12
品名
狼毛中筆
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
6
毛丈(mm)
35
材質(毛)
イタチ毛
毛色
茶毛