あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用細筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛色
白毛
注文コード
27085688
品番
PS-40
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
毛色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
初めて毛筆書写をされる小学生が半紙に名前を書くのに工夫された筆です。腰に弾力があるよう作られています。
用途
書道筆
書写/名前書き
適合
初級
軸径(Φmm)
7.5
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
196
質量(g)
6
品名
歌がき
硬さ
硬め
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
26
材質(毛)
馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛
毛色
白毛