書道用細筆

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)9 硬さやや硬め 注文コード27085706 品番PS-85
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はサイズ・硬さなど6種類から選べます 他の種類を見る

この筆は書道教室や趣味の書道の中級者用で、最良の原料と言われるイタチ毛をふんだんに使っています。その弾力がよく効いて、漢字仮名まじり文等の書簡文に最適です。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。

用途
書道筆
教室・趣味/細字・漢字かな交・宛名
適合初〜中級 軸径(Φmm)7.2 形状穂:中鋒 高さ(mm)196 質量(g)6 品名いそ舟 硬さやや硬め サイズ(号)9 毛丈(mm)24 材質(毛)イタチ毛・特殊ポリエステル毛 毛色茶毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27085706
2023-06-25
用途:
小学生用
サービス業

学校で買うよりお安く助かりました。
筆のおろし方の説明を子供にも分かり易くしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする