書道用細筆

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)8 硬さやや硬め 注文コード27085715 品番PS-116
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はサイズ・硬さなど6種類から選べます 他の種類を見る

この筆は書道教室や趣味の書道の中級者用で、最良の原料と言われるイタチ毛をふんだんに使っています。その弾力がよく効いて、漢字仮名まじり文等の書簡文に最適です。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。

用途
書道筆
教室・趣味/細字・漢字かな交・宛名
適合中〜上級 軸径(Φmm)7.5 形状穂:中鋒 高さ(mm)200 質量(g)8 品名青がき 硬さやや硬め サイズ(号)8 毛丈(mm)27 材質(毛)イタチ毛 毛色茶毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27085706
2023-06-25
用途:
小学生用
サービス業

学校で買うよりお安く助かりました。
筆のおろし方の説明を子供にも分かり易くしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする