あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用細筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
8
硬さ
やや硬め
注文コード
27085776
品番
PS-159
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・硬さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
この筆は書道教室や趣味の書道初級〜中級者用です。弾力がよく効き、漢字仮名まじり文等の書簡文に適しています。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。
用途
書道筆
教室・趣味/細字・漢字かな交・宛名
適合
中〜上級
軸径(Φmm)
7.5
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
214
質量(g)
6
品名
山水情
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
28
材質(毛)
イタチ毛・馬毛
毛色
茶毛