書道用細筆

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)9 硬さやや硬め 注文コード27085810 品番PS-115
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はサイズ・硬さなど5種類から選べます 他の種類を見る

この筆は書道教室や趣味の書道初級〜中級者用です。弾力がよく効き、漢字仮名まじり文等の書簡文に適しています。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。

用途
書道筆
教室・趣味/細字・漢字かな交・宛名
適合中〜上級 軸径(Φmm)7.5 形状穂:中鋒 高さ(mm)205 質量(g)6 品名花楓 硬さやや硬め サイズ(号)9 毛丈(mm)24 材質(毛)イタチ毛・馬毛・特殊ポリエステル毛 毛色茶毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする