あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用細筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27085819
品番
PS-160
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この筆は中国北方のイタチ毛を使い、なめらかさ、ねばり、弾力等を工夫していますので仮名専用としてお使いください。仮名文字に必要な鋭く強い線、温かく柔らかな線が合わせて表現できます。
用途
書道筆
教室・趣味/仮名専用
適合
中〜上級
軸径(Φmm)
6
形状
穂:長鋒
高さ(mm)
214
質量(g)
4
品名
帰葉/小
硬さ
ほどよい硬さ
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
24
材質(毛)
イタチ毛
毛色
茶毛