書道用細筆

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27085828 品番 PS-170
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

この筆は中国北方のイタチ毛を使い、なめらかさ、ねばり、弾力等を工夫していますので仮名専用としてお使いください。仮名文字に必要な鋭く強い線、温かく柔らかな線が合わせて表現できます。

用途
書道筆
教室・趣味/仮名専用
適合中〜上級 軸径(Φmm)6.5 形状穂:長鋒 高さ(mm)216 質量(g)6 品名帰葉/大 硬さほどよい硬さ サイズ(号)9 毛丈(mm)26 材質(毛)イタチ毛 毛色茶毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする