あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
書道用太筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27085837
品番
PL-65
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
初めて毛筆書写を始められる方々のためにあらゆる角度から穂の太さ、長さ、弾力を考え、指導要項にそった美しく正確な文字の表現ができるよう工夫されています。
用途
書道筆
書写・教室/楷書
適合
初級
軸径(Φmm)
12
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
240
質量(g)
12
品名
知友
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
4
毛丈(mm)
45
材質(毛)
馬尾脇毛・羊毛・狸毛
毛色
茶毛