楽々こふで 人造毛

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27085864 品番ASP-R60
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穂全体をおろして使えるため、墨を付けるのも筆を洗うのも気をつかわずに楽に扱うことができる筆です。半紙名前書きにおすすめです。
特殊ポリエステル毛で作られていますので、毛抜けや毛切れがなく丈夫です。また穂を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいためお手入れも簡単です。

用途
書道筆
学校書写・書道教室/半紙名前書き
適合初級 軸径(Φmm)7.5 形状穂:短鋒 高さ(mm)190 質量(g)10 硬さ硬め 毛丈(mm)15 材質(毛)特殊ポリエステル毛 毛色茶毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27085864
2024-07-15
用途:
書道教室で就学前の幼児が名前書き用で使用
教育・研究機関

筆使いの難しい幼児には名前書き用として最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする