楽々こふで 兼毛

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27085889 品番AS-R80
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穂全体をおろして使えるため、墨を付けるのも筆を洗うのも気をつかわずに楽に扱うことができる筆です。宛名書きや書簡などの実用書や、細字書道練習におすすめです。
良質の馬毛・羊毛に、最上級の特殊ポリエステル毛を使用しており、墨含みにも優れています。

用途
書道筆
書道教室・趣味の書道/実用書・細字練習
適合初〜中級 軸径(Φmm)7.5 形状穂:短鋒 高さ(mm)190 質量(g)10 硬さやや硬め 毛丈(mm)15 材質(毛)馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛 毛色茶毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
賞状の名前書き
その他業種

とてもソフトなタッチで線の変化がつけやすいです
洗いやすいですが、もちはどれくらいかまだわからないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする