書道用筆

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27085898 品番ALS-101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

初めて毛筆書写を始められる方々のためにあらゆる角度から穂の太さ、長さ、弾力を考え、指導要項にそった美しく正確な文字の表現ができるよう工夫されています。

用途
書道筆
学校書写・書道教室/太筆:楷書・半紙2〜4文字/細筆:半紙名前書き
適合初級 セット内容二本組(大樹+こだま) 軸径(Φmm)太筆:12/細筆:7.5 形状穂:中鋒 高さ(mm)太筆:240/細筆:200 硬さ太筆:硬め/細筆:やや硬め サイズ(号)太筆:4/細筆:8 材質(毛)太筆:馬尾脇毛・羊毛・狸毛/細筆:馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛 毛色茶毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする