あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道セット他
下敷収納ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27085934
品番
AER-450
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
半紙3枚判や半切1/4サイズの下敷が収納できます。
用途
書道用品
書初め用
色
青
サイズ
収納可能:半紙3枚判・半切1/4サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
79×330